46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)250 種類セット 共通摺合せ寸法(TS)34/32 径(Φmm)8(接続管)
1組
37,917 税込41,709
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)500 種類セット 共通摺合せ寸法(TS)45/40 径(Φmm)10(接続管)
1組
44,827 税込49,310
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用 種類中管のみ 共通摺合せ寸法(TS)45/40 径(Φmm)10(接続管)
1本
27,423 税込30,165
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用 種類中管のみ 共通摺合せ寸法(TS)34/32 径(Φmm)8(接続管)
1本
24,849 税込27,334
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVG-500 透明19/38
TGK品番0000-43-01-26 種別三角フラスコ500mL用 型式FVG-500 外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180) 透明共通19/38
1個
74,700 税込82,170
3日以内出荷





TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカット
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 本体:クリア、キャップ:青クリア 紫外線遮断率(%)99.97
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine標準試薬保存容器
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
1個
12,700 税込13,970
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
180,510 税込198,561
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500 TGK品番0330-10-21-42 形式ドレッセル式 共通45/40 管径(Φmm)(接続管)9
1セット
38,610 税込42,471
3日以内出荷

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
39,590 税込43,549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓なし
1本
26,730 税込29,403
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250 TGK品番0330-10-21-41 形式ドレッセル式 共通34/32 管径(Φmm)(接続管)8
1セット
31,185 税込34,304
3日以内出荷

種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425 本体寸法(mm)12Φ×32H 容量(mL)1.5
1箱(1000個)
21,500 税込23,650
6日以内出荷

1本
2,871 税込3,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,690 税込2,959
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
26,900 税込29,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06 分注範囲(mL)100 シリコン栓No.15
1本
74,900 税込82,390
3日以内出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03 分注範囲(mL)10 シリコン栓No.10
1本
29,800 税込32,780
3日以内出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04 分注範囲(mL)20 シリコン栓No.12
1本
35,400 税込38,940
3日以内出荷

1箱(1000個)ほか
24,200 税込26,620
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02 分注範囲(mL)5 シリコン栓No.10
1本
29,800 税込32,780
3日以内出荷

分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
茶褐色 容量(mL)50 摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82 全長(mm)100 仕様●平栓付き高さ(mm):92
1個
17,000 税込18,700
3日以内出荷

厚さ(mm)3 材質透明石英ガラス板 仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
129,080 税込141,988
48日以内出荷

サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。 耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。 積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。 260℃まで使用可能です。 容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
1個
11,200 税込12,320
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
1袋(100本)ほか
4,950 税込5,445
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
2,190 税込2,409
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
4,290 税込4,719
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)μインサート
LaPhaクリンプバイアルにもセット可能。
タイプLaPhaバイアル用マイクロインサート
1箱(500本)ほか
16,500 税込18,150
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200 TGK品番919-80-70-01 型式IS-200 全長(mm)600 径(Φmm)Φ30
1個
40,900 税込44,990
6日以内出荷