科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ゴム 比重」の検索結果
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
形状カマボコ型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)250
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度)
比重AGS:0.35(見掛)
伸び(%)250
耐熱温度(℃)200
圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)
耐寒温度(℃)-80
引張強度(kg/cm2)8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。