科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ゴム管」の検索結果
特価
本日12月16日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質天然ゴム(NR)
色黒色
材質天然ゴム(NR)
長さ(m)1
色アメ色
ガラス製、目盛付き。
1組
¥439
税込¥483
当日出荷
用途アスピレーター用
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12
材質天然ゴム製
1個
¥1,188
税込¥1,307
5日以内出荷
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)15.5
材質天然ゴム(NR)
色赤色
1個
¥743
税込¥817
5日以内出荷
ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。
耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8
TGK品番161-64-74-01
材質天然ゴム/PE
質量(g)10
品名マルチコネクター
内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5
チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプ。
仕様ポリブチレンテレフタレート(PBT)製200℃まで使用可
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ
材質真鍮クロームメッキ
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合樹脂製ほか
材質樹脂製ほか
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。
底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。
すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付き
セット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム
耐電圧水中60分後200V/3秒
外径(Φmm)2.5
電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上
耐寒耐熱温度(℃)-60~+200
最高使用温度(℃)常用 180
リード線両面リード線1m付き
ベローズで吸引・押し出せます。
材質PE(枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製)
ベローズで吸引・押出せます。
種類毒劇物吸引具 PE製
材質ポリエチレン(PE)
仕様枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製
種類毒劇物吸引具 PE製
材質ポリエチレン(PE)
仕様枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)TF製ストッパー球付きベローズ部のスペア1個付き
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
最高使用圧力(MPa)(20℃) 1
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
保証耐圧力(MPa)(20℃) 3
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
最高使用圧力(MPa)(20℃) 1
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
保証耐圧力(MPa)(20℃) 3
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
最高使用圧力(MPa)(20℃) 1
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
保証耐圧力(MPa)(20℃) 3
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
最高使用圧力(MPa)(20℃) 1
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
保証耐圧力(MPa)(20℃) 3
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
最高使用圧力(MPa)(20℃) 1
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
保証耐圧力(MPa)(20℃) 3
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80
ねじJIS B0203(管用テーパねじ)
適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコンゴム製(耐溶剤)。
TF製ストッパー球付き。
ベローズ部のスペア1個付き。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。