使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
物品の区分け、整理保管に便利なブックエンドタイプの間仕切りです。
材質ステンレスワイヤー(SS)
棚高さ(mm)55
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610
仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。