高耐薬性ITピペット GTYPETGK(東京硝子器械)5日以内出荷
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。
プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。
最大10000μLの大容量の型式も準備しております。
全製品UV耐用。
ダイヤルロック機構搭載。
容量テスト結果付、1年間保証。
フィルタ付チップ 200μL 96×10ラックTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
使用できるピペットの多い200μLスタンダードタイプです。
フィルタ付チップ 100μL 96×10ラックTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
使用できるピペットの多い100μLスタンダードタイプです。
フィルタ付チップ 20μL 96×10ラックTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
先端テーパーが特長の最もスタンダードなタイプです。
Fineマグネチックスターラー デジタルTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタルモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
FineマグネチックスターラーTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
Fineスターラー 大型用TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
モーターACコンデンサー形プレート寸法(mm)225×245電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 40mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプTGK(東京硝子器械)63日以内出荷
使用温度範囲(℃)~+300制御方式K型熱電対安全装置サーキットプロテクター本体寸法(mm)W86×D150×H112本体質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A仕様●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15
Fine多連式ミニスターラー 12連動型TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
Fineスターラー 中型用TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。
長寿命・強力パワー型です。
撹拌容量も5Lまで可能になりました。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×86H本体質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])70~1400撹拌容量(mL)50~5000
薄型低速スターラバイオミックスTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
再現性40℃時0.3%ケースステンレス(SUS304)使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)電源48VDC防塵防水性能IP68
デジタルサーモシェーカーTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。
さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。
双方向加熱システム。
タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。
セッティングは自動的にメモリーされます。
長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
タイプデモ機有仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
VAN金属針90°カット先 ロック基TGK(東京硝子器械)8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。
針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、
液状の吸上げに適しております。
各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
VAN金属連結針 ロック基TGK(東京硝子器械)8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。
シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。
薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌TGK(東京硝子器械)¥15,840~税込¥17,424~
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷
用途各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。本体寸法(mm)85.4×127.7×14.5H材質ポリスチレン(PS)厚さ(mm)1.2
96ピンマイクロプレート 50枚TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート厚さ(mm)1.5(天井部)
プレートシール アルミニウム 二百枚TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質アルミ適合気密性大 耐熱性あり 不透明
プレートシール PET 200枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリエチレンテレフタラート(PET)適合無色透明
プレートシール PP 200枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から5日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリプロピレン(PP)適合無色透明 耐熱性あり
96穴ディーププレート 8入×4TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
96穴ディーププレート 1入×20TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
8列リザーバー 20入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。
自動ロボットに使用できます。
同材質のカバーがセットされています。
スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。
PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列滅菌有仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
96穴ディーププレート V底 黒 角穴 20個TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。
V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。
耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
-80℃までOK。
ウェル形状V底本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1形状角穴
トランスファーセットTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
トレイに入れる液量はわずか4mLでOKです。
特に微生物の接種に有効です。
マイクロプレート用フタ 96ウェル 50枚TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H材質ポリスチレン(PS)商品タイプマイクロプレート用フタ
マイクロプレート 96ウェル 50枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
未滅菌タイプです。
Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプTGK(東京硝子器械)17日以内出荷
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265質量(kg)5付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
Fineデシケーター アクリル 留金タイプTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
材質本体:透明アクリル適合留金タイプ棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265本体質量(kg)6付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
コンプレッサーTGK(東京硝子器械)102日以内出荷
小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。
高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。
圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。
200V仕様もございます。
RoHS
フリータイ FF100 500本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
シリカゲルTGK(東京硝子器械)当日出荷
コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。
RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。
缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。
品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。
吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
滅菌サンプルバッグ 500枚TGK(東京硝子器械)8日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
本体寸法(mm)150×230適合容量(mL)収去・保存用710材質ポリエチレン(PE)仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
滅菌液体培地TGK(東京硝子器械)8日以内出荷
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。
24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。
ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
滅菌サンプルバッグTGK(東京硝子器械)¥19,300~税込¥21,230~
1箱(500枚)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
耐酸石英ヒーターTGK(東京硝子器械)9日以内出荷から16日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。
石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています相数2P
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~