商品豆知識
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
容量(mL)500mL用
TGK品番371-10-26-02
共通45/40
1本
¥9,590
税込¥10,549
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
適合全容量共通(細口タイプ)
1個
¥19
税込¥21
当日出荷
薬品識別を容易にします。
容量(mL)500
高さ(mm)235
材質(本体)LDPE
胴径(Φmm)73.5
材質PE(ポリエチレン樹脂)
形状広口(中栓付き)
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO
使用温度範囲(℃)-40~+121
材質(キャップ)PP
材質(ガスケット)TPE
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
二重びん
容量(mL)30
仕様シリコンスポイト1mL付き
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプゴム帽タイプ
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
生物の標本・収集・保存・展示などにご使用いただけます。
仕様シリコンゴム製パッキング、締め金具付き
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色黒(本体)
タイプ遮光
大容量のオートクレーブに適しています
キャップタイプ100
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)99.97
容量(mL)200
TGK品番0323-05-84-24
規格13-K
胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
1箱(90本)
¥11,048
税込¥12,153
22日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
透明共通19/38
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
材質PE(ポリエチレン)
色白色
目盛なし
外形寸法(mm)394×204×330
内形寸法(mm)354×161×305
材質ポリプロピレン(PP)
フタ中仕切付き
1台
¥10,800
税込¥11,880
3日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。
洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE
内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。