Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)12.5×45
光路幅(mm)10
材質白板ガラス
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
仕様光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
材質テンパックス
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
精度1%以内
材質テンパックス
仕様角ベース付
TGK品番0309-15-03-01
角度(°)45×45×90
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
¥37,900
税込¥41,690
102日以内出荷
オートクレーブ可能(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
仕様色:グレー・立て数:16本
TGK品番814-15-13-01
寸法(mm)210×70×38
品番759500
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
05784116、05784125用PE栓
TGK品番814-22-35-20
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
材質白板ガラス
用途分光光度計用
タイプ二面透明
光路長(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。
仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。
TGK品番007-17-34-51
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
タイプ全面透明
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。