科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「冷却 棒」の検索結果
オイルバスを直接、台に乗せることができます。
有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。
内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。
固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400
モーターインダクションフィードバック制御
撹拌容量(L)0.05~3
外形寸法(mm)154×181(230)×123H
付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個
TGK品番692-63-07-31
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)
磁力5500G(希土類ネオジウム)
プレート寸法(Φmm)128
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。