科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「分光器」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高精度回折格子の使用とマイクロコンピューター制御により、高い解像度を実現しています。シングルビームで波長オートスキャニングが可能です。4連の角セル(内寸10×10mm)用サンプルホルダーを標準装備しています。128×64ドットのLCD表示器に、吸光度・透過率・濃度および波長が表示され、また分かりやすい操作指示も表示されます。パソコン接続用USBインターフェースおよびアプリケーションソフトを標準添付しておりますので簡単に操作できます。専用シリアルプリンター出力も付いています。環境保護、上下水処理・生化学・医療・食品・飲料および工業研究所などの各種検査に適しています。
付属品ガラス角セル(4本入)×1組、石英角セル(2本入)×1組、ヒューズ(1A)、アプリケーションソフトCD-R、パソコン接続用USBケーブル、ダストカバー、電源コード、取扱説明書
TGK品番067-80-97-21
質量(kg)約18
測定範囲-03~3ABS
外形寸法(mm)466×402×109H
電源110±11/220±22VAC、50/60Hz(スィッチ切換え)
精度±2nm
表示形式デジタル
波長範囲(nm)190~1100
1台
¥649,000
税込¥713,900
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。