アルミナ999るつぼのみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
アルミナ997ボートTGK(東京硝子器械)当日出荷
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
アルミナ999るつぼ用ふたのみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
互換針 レオダイン用5本入TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状レオダイン用針長(mm)51外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
互換針 ガス分析用 GLL用TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状ルアーロックシリンジ用針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針F型 5本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針細針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
互換針61型 5本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状GAN ガス分析用針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針E型 5本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状横穴針針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針D型 5本入TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鈍角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針C型 5本入TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鋭角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針B型 5本入TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状テーパー針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
互換針A型 5本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針太針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装TGK(東京硝子器械)当日出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、
ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。
ガラスジャー用カバーTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
仕様ふち10mm摺りTGK品番0837-14-37-02寸法(mm)130×93×3
F透明共通摺合市瀬式TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500TGK品番0330-10-24-42形式市瀬式共通45/40管径(Φmm)(接続管)9
F透明共通摺合市瀬式TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250TGK品番0330-10-24-41形式市瀬式共通34/32管径(Φmm)(接続管)8
FineフィルタホルダーTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
フィルターホルダーのベーシックモデル。
ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
ベースと焼結硝子フィルターサポートは一体です。
付属品クランプ材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30~50μm)高さ(mm)28穴径(Φmm)15シリーズFG下径(Φmm)33上径(Φmm)40
ニッケルるつぼ用蓋のみTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
ニッケルるつぼのみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
アルミナ999るつぼのみ PC-1TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PB-1TGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用TGK(東京硝子器械)当日出荷から7日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
耐熱温度は、1900度です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999
フィルターホルダーTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
シリコーンチューブTGK(東京硝子器械)7日以内出荷
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
マイクロVバイアル目盛付TGK(東京硝子器械)¥35,900~税込¥39,490~
1ケース(12本)
6日以内出荷から91日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マイクロVバイアル瓶TGK(東京硝子器械)¥32,900~税込¥36,190~
1ケース(12本)
5日以内出荷から46日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マイクロVバイアル穴あき目盛付TGK(東京硝子器械)¥35,900~税込¥39,490~
1ケース(12本)
6日以内出荷から33日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
マイクロVバイアル 穴あきTGK(東京硝子器械)¥32,900~税込¥36,190~
1ケース(12本)
6日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
PFA広口ビットボトル 20mLTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20本体寸法(mm)61×16×18材質PFA
PFA広口ビットボトルTGK(東京硝子器械)102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
PFA細口ビットボトルTGK(東京硝子器械)102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
アガロース スタンダード 500gTGK(東京硝子器械)102日以内出荷
ルーチン分析用スタンダートタイプ(250bp~2.3kb)、DNA RNAのフラグメント解析に最適
保管環境冷暗所保管仕様有効分離領域(ゲル濃度):250bp~23kb(0.75~2%)ゲル強度:≧1000g/cm2(1%) ≧2000g/cm2(1.5%)ゲル化温度:36℃±1.5℃メルティング温度:88℃±1.5℃灰分:≦0.45%硫酸基:≦0.1%透明度:≦4NTU
ニッケルるつぼ用蓋のみ 100mL用TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ジルコニウム定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~