※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。
吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。
分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。
ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。
メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1
分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
¥25,900
税込¥28,490
5日以内出荷
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。
注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。
上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。
多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。
真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3
目盛間隔(mL)0.025
材質(チューブ)シリコン
材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮
付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書
仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
¥27,400
税込¥30,140
4日以内出荷
見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。
分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。
滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。
ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。オートクレーブ可
付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個
質量(g)510
外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)
電源単4乾電池2個
分注範囲(mL)0.01~999.9
再現性(%)≦0.1%
精度(%)±0.2
先端スポイト部にはネジ式のキャップ付きで胴部は肉薄で柔らかになっています。一滴ずつの分注ができます。
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション
自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。
チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし)
使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定
お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。
簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
操作が簡単 タッチスクリーン操作で直感的なメニューナビゲーション
自動チップサイズ認識機能委(PDチップII使用時のみ)時間を節約・ヒューマンエラーを防止します。
チップ互換性 市販されているほとんどのチップの使用が可能です。(自動チップサイズ認識機能なし)
使用モード ハンディステップタッチ:分注、自動分注、ピペッティングハンディステップタッチS:分注、自動分注、ピペッティング、連続分注、マルチ吸引、滴定
お気に入り よく使用するプログラムモードの設定を、お気に入りとして保存できます。
簡単充電 充電スタンド(別売)は、電極誘導充電で本体に充電ケーブルを接続する手間がありません。
容量(μL)0.1~50
硝子、あるいはプラスチック製の駒込ピペットの頭部に取付けて液体などを吸い上げるのに使用します。
耐熱温度200℃。
従来のラテック製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
一般に分注用としてあらゆる面で用いられ、気軽に使用されております。
廉価で軽く丈夫です。
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。
寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
材質PTFE
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
TGK品番702-12-24-11
型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
1個
¥2,300
税込¥2,530
5日以内出荷
安全性にすぐれ、個別分注に最適です。
エクセルピペット対応チップです。
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル(チップ)
表裏の両面が使える分注用トレーです。
試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。
8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。
オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100
滅菌有
材質PET
仕様ガンマ線滅菌済み
1箱
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
表裏の両面が使える分注用トレーです。
試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。
8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。
オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100
滅菌有
材質PET
仕様ガンマ線滅菌済み
1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDEP・キャップ材質:PP・白
試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
仕様本体/チップ材質:LDPE・キャップ材質:PP
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)100~1000
TGK品番000-12-26-25
トラスコ品番297-0333
材質PP
型式FT-L
色白
主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
¥3,220
税込¥3,542
当日出荷
コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
撹拌点ピッチ(mm)-
再現性―
ケースステンレス(SUS304)
使用環境-10~50℃(湿度80%時)
電源100-240V/50・60Hz
本体寸法(mm)200×155×38
防塵防水性能IP20
本体質量(kg)約1.3
仕様●撹拌点:-●高精度:精度:50prm 設定時±1.0%、100rpm 設定時±1.5%、200rpm 設定時±2.0%●最大撹拌出力:―●出力セット:―
1台
¥361,000
税込¥397,100
5日以内出荷
コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
再現性40℃時0.3%
ケースステンレス(SUS304)
使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)
電源48VDC
防塵防水性能IP68
こんなお得な商品も!
チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200
TGK品番000-12-26-23
トラスコ品番297-0317
材質PP
型式FT-SE
色白
主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)1000~5000
TGK品番000-12-26-26
トラスコ品番321-4834
型式FT-X
色緑
主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
1ケース(200本)
¥8,550
税込¥9,405
当日出荷
容量(μL)101~1000
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-27
型式111
色青
適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
容量(μL)101~1000
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-28
型式111N
色白
適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
シングルおよびマルチ・チャンネルピペッターを使用して試薬やバッファーを分注する時に必須のリザーバーです。
TGK品番000-12-19-73
材質PS
型式MT-8086
容量(mL)100
滅菌有
1ケース(50個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
分注範囲(μL)100~1000
TGK品番0000 12 26 27
材質PP
型式FT-LG
色白
主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
1パック(1000本)
¥3,220
税込¥3,542
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04
分注範囲(mL)20
シリコン栓No.12
1本
¥35,400
税込¥38,940
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06
分注範囲(mL)100
シリコン栓No.15
1本
¥74,900
税込¥82,390
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03
分注範囲(mL)10
シリコン栓No.10
1本
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02
分注範囲(mL)5
シリコン栓No.10
1本
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
容量(μL)2~100
色透明
TGK品番702-12-23-07
型式TS
1セット(1000本)
¥10,395
税込¥11,435
3日以内出荷
容量(μL)100~1000
TGK品番702-12-23-08
型式00-TL
色透明
1セット(1000本)
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)0.1~10
TGK品番000-12-26-21
型式FT-UT
色白
主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
1セット(1000本)
¥9,020
税込¥9,922
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200
TGK品番000-12-26-24
トラスコ品番297-0325
型式FT-SG
色白
主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・ニチペット
1セット(1000本)
¥2,290
税込¥2,519
3日以内出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)0.5~10
TGK品番000-12-26-22
型式FT-SS
色白
主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
¥10,130
税込¥11,143
3日以内出荷
オートクレープ可能(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
0.5mL刻みの目盛付き。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)5000
目盛0.5mL刻み目盛
全長(mm)123.0
オートクレーブの可否121℃、15分可能
色ナチュラル
材質ポリプロピレン(PP)
1箱
¥4,190
税込¥4,609
4日以内出荷
容量(μL)0.5~10
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-24
型式114
色白
適合略号E
1個(1000バルク包)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
容量(μL)1~200
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-23
型式110N
色白
適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
使用できるピペットの多い1000μLスタンダードタイプです。
容量(μL)1000
全長(mm)78
1箱
¥11,400
税込¥12,540
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。