特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)紫外可視分光光度計
高精度回折格子の使用とマイクロコンピューター制御により、高い解像度を実現しています。シングルビームで波長オートスキャニングが可能です。4連の角セル(内寸10×10mm)用サンプルホルダーを標準装備しています。128×64ドットのLCD表示器に、吸光度・透過率・濃度および波長が表示され、また分かりやすい操作指示も表示されます。パソコン接続用USBインターフェースおよびアプリケーションソフトを標準添付しておりますので簡単に操作できます。専用シリアルプリンター出力も付いています。環境保護、上下水処理・生化学・医療・食品・飲料および工業研究所などの各種検査に適しています。
付属品ガラス角セル(4本入)×1組、石英角セル(2本入)×1組、ヒューズ(1A)、アプリケーションソフトCD-R、パソコン接続用USBケーブル、ダストカバー、電源コード、取扱説明書 TGK品番067-80-97-21 質量(kg)約18 測定範囲-03~3ABS 外形寸法(mm)466×402×109H 電源110±11/220±22VAC、50/60Hz(スィッチ切換え) 精度±2nm 表示形式デジタル 波長範囲(nm)190~1100
1台
649,000 税込713,900
9日以内出荷