科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「塩素系 洗剤」の検索結果
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
種類ビーカー
材質ステンレスSUS304
目盛なし
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20
仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)
TGK品番561-54-73-07
型式T-20A
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥9,190
税込¥10,109
3日以内出荷
実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13
仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13
仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)
TGK品番561-54-73-08
型式T-13A
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000
TGK品番561-54-73-13
質量(kg)4.0
高さ(mm)1000
種類大
シャフト径(Φmm)13
ねじ径1/2インチ
台座寸法(mm)200×260
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥55,900
税込¥61,490
5日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
外径(Φmm)12
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
容量(L)2
TGK品番419-32-21-22
材質ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)150
内径(Φmm)135
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥5,940
税込¥6,534
3日以内出荷
天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)180×200
TGK品番561-55-33-32
型式18-20
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)70
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥51,900
税込¥57,090
5日以内出荷
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)50
材質ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-11
質量(kg)1.7
高さ(mm)700
種類小
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)125×175
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥34,500
税込¥37,950
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-12
質量(kg)2.3
高さ(mm)700
種類中
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)150×210
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥41,700
税込¥45,870
5日以内出荷
錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状H形
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m
電圧(V)200 三相
仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット
材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)
ヒーター寸法(mm)Φ12/3本
材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)
JIS規格呼び径50、呼び圧力5K
温度調節範囲(℃)32~110
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
発熱密度(W/cm2)7.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。