バイオマッシャーII 1.5mL 50組入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
石英蛇管冷却器TGK(東京硝子器械)33日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
石英リービッヒ冷却器TGK(東京硝子器械)33日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
石英球入冷却器TGK(東京硝子器械)33日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
Fine共通トラップ球93ΦTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から24日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
Fine 共通空気冷却器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から17日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
攪拌シャフトTGK(東京硝子器械)当日出荷
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
迅速コネクタTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
TF粘着フィルム VF-81TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から63日以内出荷
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
TFボルトナットTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
TFニードルバルブI型TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
Fine 共通蛇管冷却器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine 共通球入冷却器TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)3日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
Fine 共通平栓TGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
水道法試験管TGK(東京硝子器械)当日出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
PFAコイルチューブTGK(東京硝子器械)33日以内出荷
PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。
PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。
表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
コンラージ棒 PX 10本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
シャーレに、各種の菌を均一に広げるための道具です。
全長(mm)155材質硬質硝子外径(Φmm)4(硝子棒)
コンラージ棒 ディスポタイプ 1000本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
10本ずつ袋に入っています。
培養面にフィットしやすいよう柄部分に角度をつけてあります。
全長(mm)約130滅菌電子線滅菌済材質ポリスチレン(PS)
Fine共通摺合三口フラスコTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
Fine共通摺合二口丸型フラスコTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
Fine共通クロマト管TGK(東京硝子器械)33日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine共通ジムロート冷却器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine共通リービッヒTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine共通摺合なし型フラスコTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
形状共通摺合なし型フラスコ 短型材質ほうけい酸ガラス-1
Fine共通摺合分留管充填式TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine共通空気冷却器TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
Fine共通摺合連結管 曲管120°TGK(東京硝子器械)17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
Fine共通摺合連結管曲管90°TGK(東京硝子器械)33日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
Fine共通じゃ管冷却器 筒長TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~