小型ダイヤフラム式真空ポンプ MZ1CTGK(東京硝子器械)48日以内出荷
アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。
軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。
低振動・低騒音です。
ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min電源AC100-120V (50/60Hz)本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170本体質量(kg)6.7仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
Fine真空配管バルブセット NW16・NW25セットTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
セット内容手動アングルバルブ TGSF16G(NW16) 1個/TGSF25G(NW25) 1個クランプ TGK16(NW16) 1個/TGK25(NW25) 1個ブランクフランジTGMB16G(NW16) 1個/TGMB25G(NW25) 1個センターリング TGZJ16G(NW16) 2個/TGZJ25G(NW25) 2個レデューサー TGZT2516G(NW25-25)2個
高真空グリースレスバルブ用芯棒セットTGK(東京硝子器械)22日以内出荷
仕様摘要GTV-8、10、12用TGK品番0000-09-71-31セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル型式GTV-14S
高真空グリースレスバルブTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から22日以内出荷
ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
真空包装用アルミ規格袋 100入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。
内面コンスターチ塗布付き。
食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~