クスリ匙 3本組TGK(東京硝子器械)当日出荷
材質SUS304全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)TGK品番0419-50-42-16セット内容大、中、小
クスリ匙TGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
万能スコップ SUS304製TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
TGK品番0419-32-23-26サイズミニ寸法(幅W×柄別×全長)(mm)61×105×210
ひしゃく ステンレスTGK(東京硝子器械)当日出荷
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
Fine PFAコーティングひしゃくTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から13日以内出荷
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)250厚さ(μm)【被覆】100耐熱温度(℃)260
グランカラースクープTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
スポット・レザー・アルゴン溶接のミックスで本体と柄を完全溶接。柄は一体成形。洗いやすく、汚れが残らず衛生的です。 GRAND COLORは、ステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。 塗装や染色をすることなくステンレスに、色がついているように見える技術です。 ステンレスの特性をそのままに発色させていますので、安心・安全です。 着色成分無添加の為、異物混入対策やHACCP、クロスコンタミ対応に最適です。
質量(g)324容量(mL)並行時:約720:MAX時:約1020材質18-8ステンレス全長(mm)315高さ(mm)70寸法(幅W×柄別×全長)(mm)133×210×315
スコップ 丸型ハンドルTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
粉が入り込まないハンドル形状です。
掃除が簡単でとても衛生的です。
タイプ丸型ハンドル材質18-8ステンレスパイプ径(Φmm)25
万能スコップ 大TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
小さいサイズ(HF-604)は入れやすいように口先を細くしてあります。
タイプ一体成形タイプ全長(mm)350幅(mm)150色スモークブラック材質ポリカーボネイト樹脂サイズ大容量(mL)1500
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980