ヒュージョンタッチ100XTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。
注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。
使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。
ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。
マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60
VAN金属針90°カット先 ロック基TGK(東京硝子器械)8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。
針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、
液状の吸上げに適しております。
各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mLTGK(東京硝子器械)4日以内出荷
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。
注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。
上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。
多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。
真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3目盛間隔(mL)0.025材質(チューブ)シリコン材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
ブラシ 注射器用 100mL 針金柄TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
適合容量(mL)100全長(mm)400直径(Φmm)45材質(柄部)針金材質(毛)白・純毛毛幅(mm)120
注射器用ブラシ 50ml針金柄TGK(東京硝子器械)翌々日出荷
注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ガスコンロ台マルゼン税込¥43,978¥39,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥51,678¥46,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥41,778¥37,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥63,778¥57,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥28,578¥25,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥30,778¥27,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥54,978¥49,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥35,178¥31,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥35,178¥31,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥53,878¥48,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥38,478¥34,980
ガスコンロ台マルゼン税込¥31,878¥28,980