容量(満杯)(mL)4(5.2)
仕様キャップ材質:PP
TGK品番602-21-11-01
1本
¥206
税込¥227
3日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02
分注範囲(mL)5
シリコン栓No.10
1本
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
材質本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
規格No.6
容量(mL)55
胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
1箱
¥16,216
税込¥17,838
当日出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
1箱(1000個)
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
1箱(1000個)
¥23,300
税込¥25,630
6日以内出荷
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
容量(満杯)(mL)4(5.2)
TGK品番602-21-11-21
1本
¥272
税込¥299
3日以内出荷
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
透明共通摺合せ標準試薬保存容器、目盛付き。
中栓共通15
外栓共通24
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター
本体寸法(mm)302×235×55H
本体質量(kg)3.8
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品撹拌子 20mm 12個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。
作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。
3倍速ターボダイアル付き。
デジタル表示。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。