TGK品番095-80-28-61
摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
1個
¥96,900
税込¥106,590
8日以内出荷
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41
材質塩化ビニール
寸法(mm)Φ230×820
規格10L用
1台
¥197,000
税込¥216,700
10日以内出荷
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。
プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。
最大10000μLの大容量の型式も準備しております。
全製品UV耐用。
ダイヤルロック機構搭載。
容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。