特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 スタンド付
各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付き セット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50 摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25 目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50) TGK品番330-15-66-11 形状頭栓:平栓
1本
25,740 税込28,314
3日以内出荷

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ 発泡厚(mm)8 長さ(m)1
1本(1m)
4,425 税込4,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
1,960 税込2,156
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング