パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナノクロスアドクリーン税込¥13,178~¥11,980~
頭部保護具アドクリーン税込¥15,378¥13,980