持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル
適合留金ロックタイプ
扉形式1枚式
仕様●シリカゲル皿:1枚
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
質量(kg)5
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥24,900
税込¥27,390
17日以内出荷
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂
高さ(mm)800
段数3段
ハンドル径(Φmm)19
最大積載量(kg)100
天板耐荷重(kg)60/段
キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)
棚板耐荷重(kg)40/段
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80
棚板調整ピッチ(mm)20
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂
高さ(mm)800
段数2段
ハンドル径(Φmm)19
最大積載量(kg)100
天板耐荷重(kg)60/段
キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)
棚板耐荷重(kg)40/段
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80
棚板調整ピッチ(mm)20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。