試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。
検体の乾燥を予防します。
タイプ試験管付き
素材コットン・レーヨン
仕様滅菌済み1本個包装
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。
プレートに接着剤の残存がありません。
材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134
使用温度範囲(℃)-20~+120
ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート
厚さ(mm)1.5(天井部)
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE)
仕様滅菌済み
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。
ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。
用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
本体寸法(mm)150×230
適合容量(mL)収去・保存用710
材質ポリエチレン(PE)
仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
1箱
¥25,500
税込¥28,050
8日以内出荷
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。
自動ロボットに使用できます。
同材質のカバーがセットされています。
スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。
PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列
滅菌有
仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
色ホワイト
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます。
低温に特に強いので、冷凍保存に適します。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
容量(L)10
仕様上部内寸法(mm)×本体外高(mm):247×247×250
1個
¥3,910
税込¥4,301
3日以内出荷
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
容量(L)20
本体寸法(mm)300×386
仕様本体内高(mm):約375
色ナチュラル
1個
¥5,730
税込¥6,303
3日以内出荷
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41
材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。
安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。
シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。
本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。
1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤
適合2サンプル用、ディスポーザブル
外形寸法(mm)24×65×3.0H
材質プラスチック
1箱
¥19,400
税込¥21,340
欠品中
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。
24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。
ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
種類液体培地
温度(℃)36±1(培養)
滅菌滅菌済
容量(mL)80
適合少量検体プレーンタイプ
バッグ寸法(mm)114×190
1袋
¥34,900
税込¥38,390
8日以内出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐蝕の心配がいりません。
主な用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
1個
¥2,970
税込¥3,267
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。