科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「樹脂粘土」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプ
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内) 送液方向正逆切替可能 モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15 安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ 外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190) 質量(kg)約3.1 電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz 仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
78,900 税込86,790
3日以内出荷