科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「残留塩素測定器 dpd法」の検索結果
関連キーワード
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番238-80-63-01
測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
簡易型でリーズナブルな取り扱いやすいタイプです。
測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L
セット内容色 見本ボックス×1、丸型セル×3DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1(50錠)×1収納用ビニールケース×1
1台
¥8,490
税込¥9,339
10日以内出荷
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。