19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg) TGK品番656-58-25-02 型式7401 摘要噴射量8段切換え
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

1袋
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニサイズの段付きパレットです。
タイプ薄口パレット曲 材質ステンレス(ヘラ)/木(ハンドル) 寸法(mm)75(平らな部分)
1本
1,050 税込1,155
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな組立式ワゴンです。 棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
本体寸法(mm)600×450×800 高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)600 棚板耐荷重(kg)5
1台
23,700 税込26,070
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAペトリ皿
底面が凹になっているため何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
種類モールド製品 材質PFA
1枚
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フラットエッジ角バット
フチ(エッジ)がフラットで長い。板厚を上げて強度を上げて歪みを防止。四隅に段加工(スタッキングの際のはまりこみ防止)。意匠登録済
材質SUS304(180-8) タイプフラットエッジタイプ
1枚
1,287 税込1,416
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マルチプルターン
スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。 これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。 棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。 高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。 充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。 オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
1袋
44,100 税込48,510
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



容量(L)6.6 回転数110~938(11段可変)rpm モーター(W)100V 50/60Hz 350 寸法(mm)W235×D415×H450 質量(kg)15.7 付属品ステンレスボウル、ワイヤーホイップ、パドル、デューフック
1台
307,000 税込337,700
5日以内出荷

背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC 棚板3枚 棚段固定式 外形寸法(mm)300×345×H540 内形寸法(mm)260×320×H465 棚板耐荷重(kg)5/枚 本体質量(kg)7 電源AV 100V 3A
1台
54,400 税込59,840
3日以内出荷

1台
45,400 税込49,940
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 白金ORP複合電極
測定範囲±2000mV 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし ケーブルフジクラ 1m 端子BNC キャップ段付きベーク 仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
21,780 税込23,958
23日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル 棚板2枚 棚段3段(固定式) 本体外形寸法(mm)500×320×H340 本体内寸法(mm)465×290×H265 質量(kg)5 付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
24,900 税込27,390
17日以内出荷

材質本体:透明アクリル 適合留金タイプ 棚板2枚 棚段3段(固定式) 本体外形寸法(mm)500×320×H340 本体内寸法(mm)465×290×H265 本体質量(kg)6 付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
21,400 税込23,540
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ステンレスワゴン 2段
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂 高さ(mm)800 段数2段 ハンドル径(Φmm)19 最大積載量(kg)100 天板耐荷重(kg)60/段 キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個) 棚板耐荷重(kg)40/段 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80 棚板調整ピッチ(mm)20
1台
43,300 税込47,630
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスワゴン 3段
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂 高さ(mm)800 段数3段 ハンドル径(Φmm)19 最大積載量(kg)100 天板耐荷重(kg)60/段 キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個) 棚板耐荷重(kg)40/段 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80 棚板調整ピッチ(mm)20
1台
50,400 税込55,440
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質オレンジ透明PVC 適合留金タイプ 棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚 棚段5段(固定式) 本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む) 本体内寸法(mm)265×320×H465 質量(kg)約6 付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
27,200 税込29,920
3日以内出荷