2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100X
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル 運転モード注入のみ プログラム機能搭載(最大99Steps) 最大流量6964349μL/時 使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%) 寸法(cm)W24×D19.5×H12.5 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:± 容量(mL)0.5μL~60
1台
469,000 税込515,900
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フィルターホルダー
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー。側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25 ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
1個
23,027 税込25,330
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)