科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「注射器 10ml」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE
容量(mL)10
1本
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥7,990
税込¥8,789
17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
TGK品番996-40-90-24
滅菌済×
1セット(100個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)
メンブランPVDF
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)
メンブランCA
適合容量(mL)100
全長(mm)400
直径(Φmm)45
材質(柄部)針金
材質(毛)白・純毛
毛幅(mm)120
1本
¥812
税込¥893
3日以内出荷
材質(柄部)針金
材質(毛)白・純毛
材質(柄部)ビニール巻
材質(毛)白・純毛
適合容量(mL)100
全長(mm)400
直径(Φmm)45
材質(柄部)ビニール巻
材質(毛)白・純毛
毛幅(mm)120
1本
¥901
税込¥991
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。