科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「測温抵抗体」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500 素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式 リード線2m 端子数シングル(タブル) 端末Y端子(M3.5)
1本
21,582 税込23,740
16日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineオイルバス
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具 温度範囲(℃)Rt+5~199 温度精度±0.5~1℃(撹拌時) 材質(バス)SUS304 温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。
仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kg TGK品番692-63-24-32 型式FWB-240 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
1個
92,980 税込102,278
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fineミニ恒温水槽
パーソナルユース向けのミニサイズです。 フロート式空焚き防止装置付きです。 長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07 質量(kg)2.4 電源AC100V 50/60Hz 5.5A 温度範囲(℃)Rt+5~80 槽内寸法(mm)140×121×78H 温度精度±0.1℃ 温度制御白金測温抵抗体PID制御 材質(水槽)SUS304 撹拌方式ジェット噴流式
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301N
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m) TGK品番0000-60-93-04 質量(g)1300 入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω) 表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可> センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能 温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146 電源電圧(V)AC100 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事) 温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方 温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可> 出力形式SSRによる電圧出力
1本
43,100 税込47,410
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15 型式F-D002 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140 電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード 安全装置フロート式空焚防止器 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 水槽容量(L)実質:15、20以内 使用環境温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~80 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在 使用環境湿度(%)80以内 水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内 調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレート
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60) 材質(プレート)SUS304 ヒーターマイカヒーター 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター(W)30/50 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御 温度設定範囲(℃)10~80 荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。
仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200 TGK品番371-61-22-01 型式SCI-13 外形寸法(mm)515.5×290×292H 電源AC100V 50/60Hz
1個
117,900 税込129,690
4日以内出荷