科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「漏斗 じょうご」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途「許容誤差±5mm」
材質硬質1級ガラス
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
PP製の分液ロートです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/PTFE、Oリング/天然ゴム
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。
少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)50
アルミニウム製のロートです。
材質アルミニウム
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。
足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。
内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
材質SUS304
持ち手長さ60mm
付属品TFプラグ
仕様平栓
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
6日以内出荷
仕様平栓
付属品TFプラグ
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途石油缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)28
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様平衡型ニードルバルブ付き
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC
仕様平衡型ニードルバルブ付き
粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。
口径(Φmm)180
TGK品番161-09-24-01
足径(Φmm)×長さL(mm)20×180
1個
¥1,089
税込¥1,198
3日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
TGK品番0000-09-58-35
全長(mm)230
容量(mL)300
栓(共通)24/30
胴径(Φmm)70
下部摺合24/40
1個
¥71,800
税込¥78,980
24日以内出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。
ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き下部摺合せ付き
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き
Fineのガラス太足ロートです。
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き
仕様一球式
TGK品番858-09-78-01
1個
¥990
税込¥1,089
10日以内出荷
材質アルミ鋳物
TGK品番0437-55-08-10
質量(kg)0.32
穴径・左右(Φmm)40・50(各1個)
支柱サイズ(mm)195×80
1個
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
木製でロートを2本まで受けることが可能です。
組立式で容易に組立が可能です。
紙箱入りです。
掛数2個
下穴径(Φmm)35
1個
¥3,250
税込¥3,575
3日以内出荷
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。
口径(Φmm)60
品番171
足径(Φmm)×長さL(mm)15×18
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。