ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色黒(本体)
タイプ遮光
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)99.97
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。
シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
¥39,300
税込¥43,230
6日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
容量(mL)100
材質一級硬質硝子
1本
¥5,390
税込¥5,929
3日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP
材質ポリエチレン
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。
満水時はストッパーが働き、液こぼれを防止します。
自動ビュレット(飛散防止加工)は樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
最小目盛(mL)0.1
材質接液部:PE、硼珪酸ガラス、ゴム
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。