科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「異物混入」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貝印、世界初※の食品工場での異物混入防止を目的とした業務用カッター。 フィルムのカットが一発で成功、二度切り不要(技術技量には依存しない)な設計。 食品への刃(金属片)の混入防止に効果的。 ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的(衛生を配慮した商品設計)。 ケガを防止するセーフティ構造。 色分けによる認識管理で事故防止に効果的。 ※異物混入対策を目的とした、フィルム面に沿った切断開封をサポートするガイド、グリップ構造と刃の設計(特許取得)
サイズ(mm)51×133×6W×L×H 質量(g)9.5 材質本体:PP樹脂、刃:ステンレス鋼
1袋
4,990 税込5,489
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)テープカッター
通常のテープカッターより約20mmピッチが広く、下がオープンで持ちやすくなっています。 落とすと割れ、異物混入の問題を解決。リール・刃・滑り止め付き。
本体寸法(mm)230×100×83 材質SUS304製 材質(刃)スチール
1台
21,900 税込24,090
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)金探ケーブルタイ
金属探知機対応で、ケーブルなどを纏める・留める、ラック同士の連結等に最適な商品です。 商品劣化時に破損した場合など、万が一異物混入事故を未然に防げます。
材質ポリアミド(金属含む)
1箱(500本)ほか
20,691 税込22,760
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パンチング浅型ざる
AB溶接接合仕上で1枚加工方法です。合わせ部分がないので衛生的です。アミのほつれ線材の切れ等がないため異物混入をふ防ぎます。金網製より耐久性があります。
材質SUS304 形状角型 穴径(Φmm)3 取手ツリ手タイプ
1枚
32,947 税込36,242
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ミラーバインダー
ステンレス製のバインダー。 割れ、錆びの心配がなく、異物混入リスクの低下に役立ちます。 裏面に鏡面加工を施しており、ステンレスミラーとしてもご使用可能です。 食品・製薬・化粧品工場など、様々な場所でご使用いただけます。
サイズA4 本体寸法(mm)230×330 材質SUS304 本体質量(g)約560
1枚
6,990 税込7,689
6日以内出荷

インクに圧力をかける加圧式。 加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。 ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。
材質軸仕上SUS304 軸径(Φmm)8.9 全長(mm)130 インク色 ボール径(Φmm)0.7
1本
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)グランカラースクープ
スポット・レザー・アルゴン溶接のミックスで本体と柄を完全溶接。柄は一体成形。洗いやすく、汚れが残らず衛生的です。 GRAND COLORは、ステンレスの酸化発色「サステインカラー」です。 塗装や染色をすることなくステンレスに、色がついているように見える技術です。 ステンレスの特性をそのままに発色させていますので、安心・安全です。 着色成分無添加の為、異物混入対策やHACCP、クロスコンタミ対応に最適です。
質量(g)324 容量(mL)並行時:約720:MAX時:約1020 材質18-8ステンレス 全長(mm)315 高さ(mm)70 寸法(幅W×柄別×全長)(mm)133×210×315
1個
8,590 税込9,449
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)パンチング遠心脱水ざる
フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。食品の洗浄後の脱水に最適です。 従来仕様されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質SUS304 形状角型 仕様取っ手把手タイプ(Bタイプ) TGK品番0419-32-28-29 型式HF-PD-45-3 質量(g)約2540 穴径(Φmm)3 寸法(cm)45×28×33
1枚
37,442 税込41,186
6日以内出荷

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。 常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します)。 フードパックを熱溶着させますので食品に異物が混入する危険性がありません。 シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。 長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。
周波数(kHz)公称60 仕様電源ユニット(発振器)定格:AC100V 50/60Hz消費電力:60W寸法:約W114×D193×H114mm質量:2kg発振時間:0.5~1.7秒発振方法:自動追尾方式発振表示:赤色表示ランプシール機本体寸法:約W33×D183×H85mm質量:250gカールコード長:約2m(延長時)
1台
48,700 税込53,570
5日以内出荷