特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
180,510 税込198,561
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
1組
82,900 税込91,190
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。 石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。 高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120 内径×外径×深さ(mm)50×60×20 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
78,900 税込86,790
102日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英ビーカー
高品質・高純度の石英ビーカーです。形状も安定しており低価格です。
1個
8,190 税込9,009
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
26,530 税込29,183
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
特価
2,538 税込2,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)合成石英ボート
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1個
25,200 税込27,720
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)合成石英ビーカー
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1個
41,200 税込45,320
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,880 税込17,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
34,980 税込38,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)3 材質透明石英ガラス板 仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
129,080 税込141,988
48日以内出荷


1個
25,146 税込27,661
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)合成石英結晶皿
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%) TGK品番0079-15-15-31 寸法(mm)Φ60×Φ35×30 容量(mL)60
1枚
54,900 税込60,390
17日以内出荷

1個
43,956 税込48,352
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英球形セパラフラスコ
耐熱性に優れています。熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。耐薬品性があります。
ツバ径(Φmm)115 口径(mm)85
1個
99,100 税込109,010
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1枚
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)合成石英蒸発皿
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1枚
64,200 税込70,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。 石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています 相数2P
1本
21,500 税込23,650
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英ボート 2mL 透明
呼び容量(mL)2 本体寸法(mm)48×15×8H 仕様●内底の長さ(mm):40
1本
15,130 税込16,643
3日以内出荷


1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英フィルター
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
1個
14,000 税込15,400
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
13,800 税込15,180
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
1個
12,900 税込14,190
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
種類五面透明 光路幅(mm)10 高さ(mm)45 材質合成石英ガラス 耐熱温度(℃)1000
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途分光光度計用 タイプ二面透明 光路長(mm)10 高さ(mm)58 外形寸法(mm)12.5×12.5×58 材質合成石英ガラス
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英蛇管冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
117,800 税込129,580
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英リービッヒ冷却器
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25 下部共通15/25
1本
92,300 税込101,530
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK品番247-15-03-11 材質合成石英 寸法(mm)光路長10×光路幅10×高さ45 品名lO×10×45mm PTFEフタ付き 外幅(mm)12.5
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112F
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。 容量(kW)1.0 TGK品番052-60-01-18 型式Q112F 電圧(V)100 規格寸法 首下長(mm)300 規格寸法 発熱長(mm)180 容量 相数(P)2 石英 管外径(Φmm)35±1
1個
28,900 税込31,790
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)石英粉砕用ボール Φ5
極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
直径(Φmm)5 材質石英
1個
999 税込1,099
102日以内出荷

全面透明も受注生産できます。
TGK品番247-15-03-10 品名10×10×45mm PTFEキャップ付き
1個
16,900 税込18,590
当日出荷