商品豆知識
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。
石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。
高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120
内径×外径×深さ(mm)50×60×20
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
¥78,900
税込¥86,790
102日以内出荷
厚さ(mm)3
材質透明石英ガラス板
仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
¥129,080
税込¥141,988
48日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。
金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。
ガラスフィルターG2相当品です。
材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190nm遠紫外域から2000nmの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
種類五面透明
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
材質合成石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
グレードQM-A
寸法(mm)20.3×25.4
TGK品番996-41-06-41
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
入数(枚)25
1箱(25枚)
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
TGK品番0079-15-15-31
寸法(mm)Φ60×Φ35×30
容量(mL)60
1枚
¥54,900
税込¥60,390
17日以内出荷
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
用途分光光度計用
タイプ二面透明
光路長(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
タイプ全面透明
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。