科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「耐候性 ゴム」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。
耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム
耐電圧水中60分後200V/3秒
外径(Φmm)2.5
電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上
耐寒耐熱温度(℃)-60~+200
最高使用温度(℃)常用 180
リード線両面リード線1m付き
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)常用180
リード線両面ブロック・平行線1m付き
材質シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)
耐熱温度(℃)200
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。
タイプSタイプ
長さ(m)1
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ
発泡厚(mm)8
長さ(m)1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。