科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「耐熱・難燃性」の検索結果
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。
耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。
難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm
粘着剤シリコン
粘着力593gf/in
引張強度(kg/10mm)5
許容温度(℃)205(3時間)
耐電圧(V)6000
難燃性UL510
仕様伸縮性:63%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。