科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「蒸気用 ノズル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。 撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。 小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。 操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。 水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート TGK品番000-61-73-05 質量(kg)2.7 外形寸法(mm)209×216×218H 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)室温+5~70 精度±0.1℃(at37℃) ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器 温度制御方式デジタルPID制御 撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。オートクレーブ可
付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個 質量(g)510 外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む) 電源単4乾電池2個 分注範囲(mL)0.01~999.9 再現性(%)≦0.1% 精度(%)±0.2
1台
152,910 税込168,201
3日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FineピペットジーンII
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。 メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。 軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。 7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
1本
25,938 税込28,532
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)