226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
374 税込411
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)仕切トレー PVC 12区分 #953
撹拌子やコネクターなどの小物の持運びや薬品庫内の整理にもご使用ください。
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)持手付ミニコンテナー
ハンドル付きで持ち運びが容易です。 半透明ですので内容物が外から確認できます。
タイプハンドル付き 材質PP(ポリプロピレン) 仕様フタ固定バックル付き
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立て、折タタミが簡単でスペースが1/3~1/4に削減できます。 安定した積重ねができます。透明タイプで、内容物の確認が容易にできます。特に扉付きタイプは、内容物の取出しも楽にできます。
1個
11,563 税込12,719
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)折りたたみコンテナ
軽量・薄型で保管に最適な折りたたみコンテナー 使わない時はコンパクトに折りたためます 金属部品を使用しないオールプラスチック製です
1個
3,218 税込3,540
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,604 税込1,764
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)蓋付きオリコン 青/透明
折タタミコンテナーとフタが一体化され、フタの損失を防止します。 金属部分を使用しないオールプラスチック製で、リサイクルを考えた地球に優しい製品です。
1個
9,227 税込10,150
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20 仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製) TGK品番561-50-06-01 型式ねじ止め式 品番C×-20 全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
4,790 税込5,269
欠品中

耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm) TGK品番405-51-51-11 高さ(mm)620 ベース寸法(mm)327×191×10 掛数(本)2
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) TGK品番405-51-41-05 溝長(mm)18 下径(Φmm)約30 上径(Φmm)約36 全高(mm)620 溝幅(mm)9 掛数(個)2
1個
2,990 税込3,289
当日出荷


1本
1,230 税込1,353
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,800 税込12,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(1m)
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAシリンダー 一目盛0.5mL
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。 管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.5 材質PFA 高さ(mm)240H
1本
23,700 税込26,070
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAシリンダー 一目盛0.2mL
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。 管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.2 材質PFA
1本
13,700 税込15,070
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,300 税込21,230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
4,200 税込4,620
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
2,450 税込2,695
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
2,870 税込3,157
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ソケット付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2) 材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A) 材質(フタ)SUS304
1台
29,007 税込31,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 公差(mm)±0.5(目安) 形状丸型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 伸び(%)250
1本(1m)
特価
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP 粘着シートフィルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
本体寸法1×5m 厚さ100μm
1枚
178,300 税込196,130
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)FEP粘着シートフィルム
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
1枚
27,400 税込30,140
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
2,630 税込2,893
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ボールバルブ付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様ボールバルブ付きタンク 材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A) 材質(フタ)SUS304
1台
46,827 税込51,510
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスボトル
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) 材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAマイクロチューブ
超極細のフッ素樹脂チューブです。 耐薬品性に優れています。
用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など 長さ(m)10 材質PFA
1袋(10m)
5,790 税込6,369
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
1本
1,881 税込2,069
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)分液ロート台 横型 PVC
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式 材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1台
19,300 税込21,230
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 形状カマボコ型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 伸び(%)250
1本(1m)
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,475 税込2,723
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA細口洗浄びん
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
1本
4,390 税込4,829
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)分液ロート台 回転式 PVC
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式 材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1台
8,190 税込9,009
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンチューブ 7×10mm
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 材質シリコン
1本(1m)
574 税込631
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)蒸発皿 PTFE
汚染がなく、耐薬品性にすぐれた洗浄しやすい蒸発皿です。
材質PTFE
1枚
13,600 税込14,960
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1 最高使用温度(℃)260 材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
30,980 税込34,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE 長さ(m)1
1個
2,970 税込3,267
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)