4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極
測定範囲pH0~pH14 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし 仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
19,800 税込21,780
17日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 白金ORP複合電極
測定範囲±2000mV 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし ケーブルフジクラ 1m 端子BNC キャップ段付きベーク 仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
21,780 税込23,958
23日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl 使用温度範囲(℃)0~60 抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃) ケーブル長(m)5 キャップベークキャップ ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ) 電極Ag-Agcl 端子BNC
1台
31,900 税込35,090
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)複合電極 B型端子付
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極 使用温度範囲(℃)0~60 寸法(mm)Φ8×L225
1本
19,700 税込21,670
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング