特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK品番922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50 仕様ポリ栓付き 材質本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL)1.0 目盛なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ミニミキサー
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用 回転数(min-1[r.p.m])2850 仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg TGK品番692-63-40-02 型式N-40M-1 モーターくまとり形
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316) フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25 ろ過面積(cm2)約3.6 圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上 槽寸法(mm)- 仕様●サンプルウェル数:1
1台
38,400 税込42,240
6日以内出荷

従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
TGK品番602-21-50-12 寸法(mm)133×133×51
1個
2,570 税込2,827
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング