科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「試験管 栓」の検索結果
TGK品番922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50
仕様ポリ栓付き
材質本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)1.0
目盛なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
目盛精度は本体に表示されています。
摺栓15/25
目盛精度は本体表示されています。
色透明
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.25
摺合せ栓 共通:15/25
外径(Φmm)20
高さ(mm)200
色透明
全長(mm)212
1箱
¥24,750
税込¥27,225
3日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
色茶褐色
目盛精度は本体表示されています。
色茶褐色
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)5
目盛(mL)0.1
栓(共通)9/14
高さ(mm)120
外径(Φmm)12
目盛精度は本体表示されています。
色透明
容量(mL)100
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.6
摺合せ栓 共通:24/25
外径(Φmm)30
高さ(mm)250
色茶褐色
1箱
¥49,995
税込¥54,995
13日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓
材質シリコンゴム
色乳白半透明
種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓
仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい
色オレンジ
タイプN-371(クリーム)W栓
仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない
色乳白
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。
操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
温度分布が極めて均一です。
循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。
累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9
精度(℃)±0.15
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。