13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm)19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 幅(mm)56.8 穴径(Φmm)19.5 全高(mm)100
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)沈でん管台 木製 6個用
容量(mL)50 適合沈でん管用 穴径(Φmm)39 本体寸法(mm)約298×約49×約100 寸法(mm)台と台の間隔…底台から穴台(2段目)の間隔:約40mm ・底台から1段目上までの高さ:約84.5mm ・支台幅:約7mm(1段・2段)・底台高さ:約9.5 立て数(本)6
1個
3,960 税込4,356
3日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ボルテックスミキサー
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。 チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。 速度は0~3,000rpmで調節できます。 低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続 速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm 本体寸法(mm)W154×D210×H84 本体質量(kg)3 仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
1台
60,900 税込66,990
6日以内出荷

必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316) フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25 ろ過面積(cm2)約3.6 圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上 槽寸法(mm)- 仕様●サンプルウェル数:1
1台
38,400 税込42,240
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ドライラックラボ
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。 最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)340×220×415H 材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP 仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
1台
9,790 税込10,769
10日以内出荷

1台
7,029 税込7,732
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9 精度(℃)±0.15
1台
231,000 税込254,100
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)