強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーターDCブラシレスモータ
質量(kg)3.8
付属品撹拌子40mm1個
外形寸法(mm)277×286×80H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz
型式F-205D
TGK品番692-63-07-24
撹拌容量(mL)100~20000
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。
回転速度が目盛表示されています。
反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800
仕様反転時間:10~120秒調節可
付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個
TGK品番692-63-08-08
質量(kg)3.6
外形寸法(mm)278×286×81H
電源AC100V 50/60Hz 1A
プレート寸法(mm)270×250
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(mL)100~3000
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)
モーター出力(W)40
本体質量(kg)2
付属品クランプホルダー(21×16)
電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。