科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「配管 オリフィス」の検索結果
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
本器はガラスとPTFEとを合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。バルブシール面の真円度・同芯度・表面精度が極めてよく、高真空・高圧に十分耐えます。(SA・SAL型)・真空度:1.33~10-3(Pa)・耐圧:1.96MPa
二方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいフッ素樹脂PTFEを使用しているためリークがなくご使用できます。
ニードルバルブI型(堅型)はPTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。