染色バット横型用トレイのみTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
トレーにはワイヤーハンドが付いています。
TGK品番0814-14-37-08種別横型用トレイ材質ガラス寸法(mm)88×70×40H
染色バットのみ 横型 みぞなしTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
トレーにはワイヤーハンドが付いています。
仕様参考商品コード末尾-08トレーをセットすると両者の隙間は約1~2mmです。TGK品番0814-14-37-07種別横型みぞなし材質ガラス寸法(mm)105×85×70H内寸法(mm)95×75×58H
染色バットTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
先端にダイヤを使用しております。
微細なカッティング・トリミングに適します。
顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
セルカルチャーインサート353095 48個TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル24TGK品番725-28-03-18品番353095ポアサイズ(μm)0.45フィルター直径(Φmm)6.3
セルカルチャーインサート353091 48個TGK(東京硝子器械)39日以内出荷
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル6TGK品番725-28-03-17品番353091ポアサイズ(μm)3.0フィルター直径(Φmm)23.4
セルカルチャーインサート353090 48個TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
材質は透明PET製です。細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。すぐれた透明性のメンブランで、顕微鏡観察に便利です。
ウェル6TGK品番725-28-03-16品番353090ポアサイズ(μm)0.45フィルター直径(Φmm)23.4
スライド立て 蓋のみ PS #920TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
品番920仕様スライドグラスを100枚立てられます。TGK品番198-19-74-02材質PS種類フタのみ
スライド立て ABS本体のみ #921TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
品番921仕様スライドグラスを100枚立てられます。TGK品番198-19-74-01材質ABS種類本体のみ
木製ブロック台 中 100個入TGK(東京硝子器械)当日出荷
仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-02寸法(mm)27×20×12H種類中ケース入数(個)100
木製ブロック台 大 100個入TGK(東京硝子器械)当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-03材質木製寸法(mm)30×22×15H種類大ケース入数(個)100
木製ブロック台 小 100個入TGK(東京硝子器械)当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用TGK品番579-55-34-01材質木製寸法(mm)24×17×12H種類小ケース入数(個)100
スライド染色用バスケット B-60TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-03型式B-60スライド数(枚)60枚用スライド寸法(mm)76×26
スライド染色用バスケット B-5TGK(東京硝子器械)16日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-06型式B-5 76×52スライド数(枚)5枚用スライド寸法(mm)76×52
スライド染色用バスケット B-40TGK(東京硝子器械)4日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-02型式B-40スライド数(枚)40枚用スライド寸法(mm)76×26
スライド染色用バスケット B-20大型用TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-04型式B-20 76×52スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×52
スライド染色用バスケット B-20TGK(東京硝子器械)当日出荷
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-01材質ステンレス(SUS304)型式B-20質量(g)約70外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6スライド数(枚)20枚用スライド寸法(mm)76×26
スライドケース 158-102BL 黒TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
コンパクトなプラスチック製のスライドケースです。
遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。
セルカウンターが収納可能です。
一般のスライドグラス(76×26mm)も勿論収納できます。
カバーガラス 200枚TGK(東京硝子器械)6日以内出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.16~0.19収納枚数(枚)200
小容量ディッシュ Φ35用蓋のみTGK(東京硝子器械)7日以内出荷
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ底板寸法(mm)0.7材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)容量(mL)約9径(Φmm)35
カバーグラス#1TGK(東京硝子器械)¥1,203~税込¥1,323~
1箱(50個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
MASコートスライドグラス 100枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から4日以内出荷
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄○仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
MASコート スライドグラス 100枚TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄○仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
ボトムディッシュTGK(東京硝子器械)12日以内出荷
独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
細胞接着性が向上し育成が簡単です。
No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
カバーNo.1Sコードノンコート材質ガラス径(Φmm)35
高撥水性印刷スライドグラス 100入TGK(東京硝子器械)8日以内出荷
ウェル間のコンタミを防止します。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2色黒本体寸法(mm)26×76仕様●フロスト面積(mm):26×15
白フチ磨スライドグラス #2 100枚入TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
蛍光顕微鏡用スライドグラスです。
加工度、強度、清浄度を高め、自発傾向が少なく、透過率も優れております。
厚さ(mm)1.0~1.2本体寸法(mm)76×26
Fフロストスライドグラス 100枚入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。
パススライドプリンタESPOにも最適です。
筆記性が抜群で耐溶剤性にすぐれています。
寸法:76×26mm
厚さ(mm)0.9-1.2本体寸法(mm)76×26仕様●フロスト幅(mm):15×26
ヘモカバーグラス 25枚入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
無色透明。平面度は0.002mm以下です。
血液塗抹用にも広く使用されています。
標本用封入剤 MGK-STGK(東京硝子器械)5日以内出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
標本用封入剤 NEW MXTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3