科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電動 撹拌」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。
長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。
外部出力コンセント7A付きです。
オイルバスの高温撹拌に使用できます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個
TGK品番692-63-08-52
質量(kg)5
外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)
電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)
モーターインダクションフィードバック制御
プレート寸法(Φmm)164
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログ
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタル
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
モーター、コントロールユニットの最適化により消費電力を約10%低減を実現。(従来品比較)
※プロペラ型撹拌翼で4Lの水を500rpmにて撹拌した際のデータ(従来品の消費電力10.0W→エコモーター9.1W)
小型モーター、コントローラーの最適化を行い、必要な性能を確保しつつコンパクトなパッケージングを可能にしました。
モーターコントロールユニットのきめ細かいフィールドバック制御により、常に変化する負荷にも一定回転数を保ったまま回転し続けます。
強力(35W)かつ小型なモーターの採用により、パワフルな撹拌を実現します。
緩衝材には段ボールのみを使用しています。段ボールはビニール製緩衝材に比べて、リサイクルが簡単で、地球環境に優しい緩衝材です。
安全カバー付きですので毛髪などの巻込みを防止します。
ほかの装置に悪影響を及ぼすノイズを出しません。
安全を守るため、モーターの過負荷保護に電流制限回路とサーマルプロテクターの二重の保護装置を設けてあります。
スパークが発生しないDCブラシレスモーターを採用しています。
ドリルチャックの採用で、シャフトを確実に締付けます。シャフトはΦ8mmまで対応。
前後スライダーにより位置決めが容易です。
表示部は視認性の良いLCDを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダ、安全カバー、本体取付けアーム、チャックハンドル
質量(kg)2.3
表示LCD 4桁
モーターDCブラシレスモーター 35W
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
アーム寸法(mm)Φ15×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×146×176
チャックドリルチャック(最大Φ10mm)
回転制御フィードバック制御
電源コード接地型プラグ付き電源コード2m
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用
電源AC100V 50/60Hz 120VA
仕様本体にクランプホルダー付き
質量(kg)2.2
モーターDCブラシレスモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)
モーター出力(W)40
本体質量(kg)2
付属品クランプホルダー(21×16)
電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。
80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。
過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用
回転数(min-1[r.p.m])30~3000
電源単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA
定格トルク(N・m)0.2
仕様本体にクランプホルダー付き
付属品クランプホルダー21×16
TGK品番386-63-03-60
質量(kg)2.8
モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
¥197,000
税込¥216,700
3日以内出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高回転
回転数(min-1[r.p.m])20~1200
電源AC100V 50/60Hz 220VA
定格トルク(N・m)0.7
仕様本体にクランプホルダー付き
TGK品番386-63-03-59
質量(kg)2.8
モーターDCブラシレスモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
¥197,000
税込¥216,700
3日以内出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。
用途高粘度用
電源AC100V 50/60Hz 120VA
仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き
質量(kg)2.2
モーターDCブラシレスモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用
回転数(min-1[r.p.m])5~300
電源AC100V 50/60Hz 220VA
定格トルク(N・m)2.6
仕様本体にクランプホルダー付き
TGK品番386-63-03-58
質量(kg)2.8
モーターDCブラシレスモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
¥197,000
税込¥216,700
3日以内出荷
撹拌機とスタンドの支柱を取り付ける器具です。
1個
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。
撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。
自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。
手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。
芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。
フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。
撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。
日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途中高粘度用
回転数(min-1[r.p.m])10~600
電源AC100V 50/60Hz 220VA
定格トルク(N・m)1.3
仕様本体にクランプホルダー付き
TGK品番386-63-03-57
質量(kg)2.8
モーターDCブラシレスモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209
機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
1台
¥197,000
税込¥216,700
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター
本体寸法(mm)302×235×55H
本体質量(kg)3.8
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品撹拌子 20mm 12個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDC形
材質プレート:ステンレス
本体寸法(mm)176×170×H57
本体質量(kg)約1
表示デジタル表示
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
付属品撹拌子 30mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])100~1750
撹拌容量(mL)100~1000(3000)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。
長寿命・強力パワー型です。
撹拌容量も5Lまで可能になりました。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180
本体寸法(mm)196×200×86H
本体質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 1A
付属品撹拌子 30mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
撹拌容量(mL)50~5000
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーターDCブラシレスモータ
質量(kg)3.8
付属品撹拌子40mm1個
外形寸法(mm)277×286×80H
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz
型式F-205D
TGK品番692-63-07-24
撹拌容量(mL)100~20000
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
熱板温度(℃)250
プレート寸法(Φmm)130
オイルバスを直接、台に乗せることができます。
有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。
内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。
固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400
モーターインダクションフィードバック制御
撹拌容量(L)0.05~3
外形寸法(mm)154×181(230)×123H
付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個
TGK品番692-63-07-31
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)
磁力5500G(希土類ネオジウム)
プレート寸法(Φmm)128
F-202型の姉妹品。
強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1300
付属品撹拌子(40mm)×1個
TGK品番692-63-07-12
質量(kg)6.5
外形寸法(mm)310×324×150H
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)60~250
プレート寸法(mm)305×305
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥151,000
税込¥166,100
3日以内出荷
ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])400~1500
型式F-101N
TGK品番692-63-07-08
付属品撹拌子:30mm1個
質量(kg)1.35
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターくまとり形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83
材質(プレート)ステンレス
撹拌容量(mL)50~3000
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。
容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50
撹拌容量(mL)50~5000
付属品40mm回転子
TGK品番0692 63 07 21
型式F-350HSD
質量(kg)4
外形寸法(mm)210×237×144
電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)
寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168
モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御
安全装置サーキットプロテクター
ヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)
仕上アルミ製グレーセラミックコーティング
使用環境温度(℃)5~35
マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)
使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)
調節方式ゼロクロス時分割制御方式
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-09
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)184×200×114H
電源AC100V 50/60Hz 3A
温度範囲(℃)60~250
プレート寸法(mm)175×160
モーターくまとり形
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。
回転速度が目盛表示されています。
反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800
仕様反転時間:10~120秒調節可
付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個
TGK品番692-63-08-08
質量(kg)3.6
外形寸法(mm)278×286×81H
電源AC100V 50/60Hz 1A
プレート寸法(mm)270×250
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(mL)100~3000
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用
回転数(min-1[r.p.m])2850
仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg
TGK品番692-63-40-02
型式N-40M-1
モーターくまとり形
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターDC小型
制御電圧制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。
白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。
プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
80℃までの正確な温調ができています。
強力なフェライト磁石を用いています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-11
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm)
電源AC100V 50/60Hz 5A
プレート寸法(mm)175×160
モーターインダクション
温度精度±0.1℃(安定時)
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥120,000
税込¥132,000
3日以内出荷
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。
槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。
半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
TGK品番692-63-10-09
質量(kg)12
外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-3~+80
モーターDC形
温度精度±0.5℃
槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)
撹拌容量(mL)50~1000
温度調節デジタルPID制御
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1800
型式F-301N
TGK品番692-63-07-10
仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個
付属品撹拌子30mm×1
質量(kg)約1
外形寸法(mm)176×170×57
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
モーターDC形
材質(プレート)ステンレス
撹拌容量(mL)100~5000
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
付属品撹拌子(30mm)
質量(kg)1
電源AC100V 50/60Hz(0.2A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57
撹拌容量(L)0.1~3
松吉医科器械コード23-5040-00
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)5
外形寸法(mm)306×335×90H
TGK品番692-63-08-01
型式F-604N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
電磁ブレーキで低速が安定。くまとり形モーター式。このモーターは構造が単純で寿命が長い。時間の経過につれ若干の回転変動があります。天板上に発熱はありません。8連式…F-604×2台・10連式…F-604+F-606・12連式…F-606×2台
質量(kg)7.5
外形寸法(mm)455×335×90H
TGK品番692-63-08-02
型式F-606N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:200~1500rpm・モーター制御:くまとり形位相制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-604N 30mm撹拌子4個・:F-606N 30mm撹拌子6個・次の組合せにより8~12連式マグネチックスターラーのご利用ができます。
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)306×336×57H
TGK品番692-63-08-03
型式F-624N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5
外形寸法(mm)456×336×57H
TGK品番692-63-08-04
型式F-626N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
強力なフェライト磁石を使用しております。
電磁ブレーキで低速が安定。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~2000
電源AC100V 50/60Hz 2A
モーターくまとり形
制御位相制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。
背面には、出力コンセントを設置しています。
断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。
付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
撹拌容量(L)0.1~10
TGK品番692-63-07-41
材質SUS304、断熱台付き
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)258×285×104H
電源AC100V 1A 50/60Hz
モーターくまとり形
制御電圧制御、電磁ブレーキ使用
外部出力AC100V 7A
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
モーターACコンデンサー形
プレート寸法(mm)225×245
電源AC100V 50/60Hz 1A
付属品撹拌子 40mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。