容量10mL用
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03
分注範囲(mL)10
シリコン栓No.10
1本
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
本体寸法(mm)Φ15×107H
材質(キャップ)PE
キャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
滅菌電子線滅菌済み
保存方法冷凍保存可能
目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。
タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE
容量(mL)10
1本
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)10
目盛(mL)0.2
精度(mL)±0.16
摺合せ栓 共通:14/10
外径(Φmm)16.5
色透明
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
1箱
¥94,500
税込¥103,950
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
主な適合ピペット:GILSON、BMPAL
目盛り:1mL刻み
タイプラック(チップ入り)
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
適合BM-10ML専用(25本)
1箱
¥25,700
税込¥28,270
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みチップ
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
仕様●入数ラック:25本×10ラック
1箱
¥28,600
税込¥31,460
6日以内出荷
タイプシングルチャンネル
オートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
TGK品番996-40-90-24
滅菌済×
1セット(100個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
容量(mL)35
仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番656-21-26-02
高さ(mm)114
材質(本体)PPCO
外径(Φmm)28.8
1セット(10本)
¥16,305
税込¥17,936
6日以内出荷
種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
容量(mL)1.5
錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤
使用期限2年
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)
フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25
ろ過面積(cm2)約3.6
圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上
槽寸法(mm)-
仕様●サンプルウェル数:1
1台
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
Fine共通摺合せ共栓沈でん管 目盛なし丸底の透明です。
全長(mm)112
外径×長さL(Φ×mm)25×100
1箱
¥29,106
税込¥32,017
47日以内出荷
容量(mL)30
目盛(mL)0.1
精度(mL)±0.15
外径×高さH(Φmm×mm)15×295
栓共通12/10
全長(mm)約305
1本
¥2,772
税込¥3,049
3日以内出荷
寸法(mm)外径Φ28×本体全長L100mm
色透明
容量(mL)30
目盛1.0mL
目盛精度(±mL)0.6
摺栓透明共通摺合せ19/17
入数(本)10
1箱
¥54,648
税込¥60,113
32日以内出荷
Fine共通摺合せ共栓沈でん管 目盛なし丸底の茶褐色です。
栓共通19/17
外径×長さL(Φ×mm)28×100
1箱
¥47,916
税込¥52,708
47日以内出荷
目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)30
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.25
摺合せ栓 共通:15/25
外径(Φmm)20
高さ(mm)200
色透明
全長(mm)212
1箱
¥24,750
税込¥27,225
3日以内出荷
容量(mL)100
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.6
摺合せ栓 共通:24/25
外径(Φmm)30
高さ(mm)250
色茶褐色
1箱
¥49,995
税込¥54,995
13日以内出荷
容量(mL)50
目盛(mL)1.0
精度(mL)±0.4
摺合せ栓 共通:24/12
外径(Φmm)35
高さ(mm)105
色茶褐色
1箱
¥72,587
税込¥79,846
10日以内出荷
目盛は目安となっております。
台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
目盛り:10、25、50、100mlの4箇所
容量(mL)100
仕様高さには栓は含まれていません。
TGK品番121-03-61-03
栓共通19/22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370
摺合せ共通
1個
¥3,307
税込¥3,638
3日以内出荷
型式-TP2000。 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番117-80-46-31
寸法(Φ×高さH)(mm)31×67
1ケース(500個)
¥39,500
税込¥43,450
6日以内出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
仕様ケース入数:200個
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別三角フラスコ
仕様帽子と一体
参考意匠登録番号:第375189号
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ピペットの種類駒込ピペット
用途水道水、井戸水などの細菌検査用
材質PE
型式TG2000
容量(mL)100
胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81
滅菌E.O.G滅菌
TGK品番117-80-46-33
品名一般用
1ケース(100本)
¥11,230
税込¥12,353
当日出荷
仕様帽子は別
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
ピペットの種類駒込ピペット
仕様●下部穴径(Φmm):約5.3、シリコンゴム製
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。
吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。
分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。
ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。
メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1
分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
¥25,900
税込¥28,490
5日以内出荷
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
材質ポリプロピレン
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。