科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「10ml 容器」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-03 分注範囲(mL)10 シリコン栓No.10
1本
29,800 税込32,780
3日以内出荷

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 黒(本体) タイプ遮光
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカット
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体) 本体:クリア、キャップ:青クリア 紫外線遮断率(%)99.97
1箱(100個)ほか
2,336 税込2,570
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1箱(100個)ほか
2,690 税込2,959
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
3,090 税込3,399
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
39,300 税込43,230
6日以内出荷


1箱(1000個)ほか
26,900 税込29,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)JK-ボトル細口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP 材質ポリエチレン
1本
69 税込76
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
69 税込76
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
1袋(100本)ほか
4,950 税込5,445
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-06 分注範囲(mL)100 シリコン栓No.15
1本
74,900 税込82,390
3日以内出荷

ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。 満水時はストッパーが働き、液こぼれを防止します。 自動ビュレット(飛散防止加工)は樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
最小目盛(mL)0.1 材質接液部:PE、硼珪酸ガラス、ゴム
1個
19,700 税込21,670
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
1個
65,600 税込72,160
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)