科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「20L 容器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)20 本体寸法(mm)300×386 仕様本体内高(mm):約375 ナチュラル
1個
5,730 税込6,303
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 角形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、からの時には入れ重ねができます。 低温に特に強いので、冷凍保存に適します。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 容量(L)10 仕様上部内寸法(mm)×本体外高(mm):247×247×250
1個
3,910 税込4,301
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)トスロン密閉容器 丸形
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
1個
5,210 税込5,731
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。 液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。 本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。 容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管 ホワイト
1個
5,210 税込5,731
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓なし
1本
38,115 税込41,927
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
34,500 税込37,950
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業効率を高めたスタンダードモデル。ノーズコーン・イジェクトコーンはオートグレーブ可。 3倍速ターボダイアル付き。 デジタル表示。
1本
19,500 税込21,450
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)