ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。
計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
Fineガラスろ過器 ブフナー型30mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125材質ガラス全高(mm)125
Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62材質ガラス全高(mm)62足外径(Φmm)28
持ち手付きロートTGK(東京硝子器械)当日出荷から6日以内出荷
一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。
足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。
内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
ロート SUS304製TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304TGK品番0419-32-11-10品番90高さ(mm)72足径(Φmm)11内径(mm)87
ラボミル2 OML-2TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。
OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm寸法(mm)W180×D145×H285質量(kg)1.7付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
ポリ滴びんTGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
二重びん
容量(mL)30仕様シリコンスポイト1mL付き材質PP(ポリプロピレン樹脂)タイプゴム帽タイプ
メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
ジルコニウムるつぼ 本体のみTGK(東京硝子器械)当日出荷から9日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
ニッケルるつぼ用蓋のみTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
ニッケルるつぼのみ 1.0t 個装TGK(東京硝子器械)当日出荷
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、
ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。
アルミナ999るつぼのみ PB-1TGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PC-1TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
P-試験管TGK(東京硝子器械)翌々日出荷から3日以内出荷
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
ブラシ 中試験管用 黒毛TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
適合容量(mL)20~30用本体寸法(mm)240×40×50全長(mm)240サイズ中材質(毛)黒馬毛
広口びんTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~